Beli obeng sellery di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sellery Insulated Screwdriver Set (Obeng Insulasi)Deskripsi:> Carbon steel blade> Extra extension of insulating handleatribut:
- Set Contents: philips size No.1x4x100mm; slotted size 4x100mm
- Sellery Screwdriver (Obeng)Deskripsi:> Chrome vanadium steel> High quality plastics handleatribut:
- Tip Type: philips
- Shank Diameter: 6 mm
- Sellery Screwdriver Eclipse (Obeng)Deskripsi:> Chrome vanadium steel> Soft touch grip> Magnetic tip
- Yamawa Spiral Fluted Tap (M) SP (Tap Ulir)Deskripsi:Suitable for blind hole tapping of middle carbon steel in low and middle speed tapping area.
- KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:Diagonal Cutter Pliers 6inch adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki rangkaian listrik. Alat ini berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel sehingga sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian listrik. Alat ini mempunyai handle yang ergonomis sehingga sangat nyaman saat digunakan, kelebihan lain alat ini yaitu mempunyai permukaan potong yang sangat tajam sehingga dapat melakukan pemotongan dengan cepat dan efisien terhadap kabel listrik. Tang potong ini mempunyai ukuran 6inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Diagonal Cutting Plier
- Applications: Cutting
- SATO (Label) Industrial Thermal Printer CL4NX Plus Seriesatribut:
- Printing Method: Direct Thermal
- Print Mode: Continuous, Tear-off, Cutter, Dispenser, Linerless
- Max. print Area Width (mm): 104
- Oki Data Genuine Ink Ribbon Ml8480S (Tinta Pita Printer)Deskripsi:For dot impact printersatribut:
- Type: Genuine product
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Suitable For: ML8480SE(SER/SU/SU2/SU-R/SU2-R)
- Suitable Manufacturer: Oki Data (OKI)
- TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng)Deskripsi:Obeng Plus (+) TPR
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi)Deskripsi:Tekiro Obeng Listrik Memiliki handle dengan ketahanan 1000V agar tidak mudah kesetrum.Dan memiliki beberapa jenis obeng sesuai kebutuhanFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw pada bagian listrik, mcb, pcb.Material : VDEatribut:
- Material: VDE
- TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi)Deskripsi:Handle Karet lebih kokoh dan tidak mudah panasBesi obeng kokoh tidak mudah penyok dan terbakarAda bag pannel untuk tempat obengFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )&(-) pada bagian listrik seperni pannel, MCB dllMaterial :Chrome VanadiumDimensi : (+)1x80mm (+)2x 100mm (+)3x 150mmatribut:
- Set Contents (mm): (+)1x80, (+)2x100, (+)3x150, (-)4x100, (-)5.5x125, (-)6.5x150, (-)8x150
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)Deskripsi:TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.atribut:
- Dimension 3 (mm): 12
- Kennedy Insulated Screwdriver (Obeng Isolasi)Deskripsi:Volt-tested to ensure safety on or near electrical equipment up to 1000V AC or 1500V DC. Insulated blades with magnetic tips. Conform with DIN 7438 and DIN EN 60900. The benefits of having properly organised tool storage and control include: - The red underlay gives instant recognition of a missing tool and the top layer of foam is durable for industrial use. - Finger cut-outs make tool retrieval very easy. This is extremely efficient as it eliminates the struggle of digging out the tools multiple times. - Rapid tool location for instant use. - Protection of expensive kit. - Prevention of tools sliding around during transit. - Avoids loss or theft of tools. - Easy to see if tools are not replaced. - Safety and peace of mind as tools will not be left within aircraft/vehicles/machineryatribut:
- Set Contents: Crosspoint: No.0 x 75mm, No.1 x 100mm, No.2 x 100mm
- Product Type: Electrician's Insulated VDE Square Handle Section Screwdriver Set
- Options: 1/3 Width
- Oki Data Genuine Ink Ribbon Ml8480S Series (Tinta Pita Printer)Deskripsi:Genuine product for dot impact printeratribut:
- Color: Black
- Type: genuine
- AS ONE Part Number: 65-0348-21
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Suitable For: ML8480SE(SER/SU/SU2/SU-R/SU2-R)
- Compatible Manufacturer: OKI
- Main Compatible Genuine Part No.: RN6-00-007
- HOLEX Pliers VDEDeskripsi:Version: Chrome vanadium steel. Serrated jaws. Cutting edges additionally induction hardened (approx. 64 HRC); also suitable for piano wire. For working at voltages up to 1000 V to DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201. Pliers bright finished, handles with multi-component covering. Standard: DIN ISO 5746atribut:
- Type of Product: Multi-function pliers
- Surface: Bright Finish
- Handle: Multi-component Covering
- SATO (Label) Printer Thermal (Alat Cetak Struk)Deskripsi:SATO printers are fully plug-and-play interchangeable with other common printer brands, such as Datamax, Zebra, and Intermec. Emulation mode allows the SATO printer to accept DPL, ZPL, or IPL printer control codes. Once the CL4NX Plus is put in emulation mode, it will automatically detect the relevant printer language and print the correct labels. This means other brand printers can be replaced easily by a new SATO without IT or software changes.The CL4NX Plus is more compact than similar-in-class printers, measuring 18.00x10.67x12.64inch. This small footprint allows the CL4NX Plus to fit into printer cabinets built for various other table-top printer brands without modification. Additionally, the folding cover design accommodates tighter spaces than other table-top printers.atribut:
- Print Method: Direct & Thermal Transfer
- Media Size Width (with liner) (mm): Continuous / Tear Off / Cutter / Dispenser : 25-131; Linerless : 60-118
- Dimensions (LxWxH) (mm): 271x457x321
- Display Panel: 3.5\" Full Color LCD
- Large Status LED: Blue / Red
- Media Type: Roll (Continuous, Die-cut, Linerless), Fan-fold, Tag, Ticket
- Mode: Continuous, Tear-off, Cutter, Dispenser, Linerless
- Power Supply (V/Hz): 100-240AC/50-60 ±10%
- Print Width (mm): Up to 104
- Printer Languages: SBPL (Sato), ZPL (Zebra), DPL (Datamax), IPL (Intermec), XML, Direct PDF Printing
- Remote Management: SNMP Ver. 3, Web Interface, SATO Online Services (SOS), All-In-One Tool (AIOT), SOTI Connect
- Self Diagnosis: Head Check, Cutter-Cover Open, Stand-by Mode, Auto-Calibration
- Sensor Type: Top Sensor, Adjustable Transmissive Sensor for Gap, Adjustable Reflective Sensor for Black Mark, Paper Out, Ribbon Near-End/Out, Label Near-End
- Settings cloning: Yes, copy settings from printer to printer via USB or ethernet
- Training: On-board training videos for simple operations like changing labels or replacing printheads for easier operator use
- MILWAUKEE Insulated Screwdriver Set Tether Ready (Obeng Insulasi)Deskripsi:These insulated tether-ready screwdriver sets have an insulated handle and shaft to protect against electrical shock from live electrical circuits and are suitable for use near electrical components when tightening and loosening screws. The insulated handle also allows for a more secure grip when turning compared to a noninsulated handle. Screwdrivers have a loop or hole that allows the attachment of a tether where the tether is attached to the user or a fixed object to prevent the tool from falling and causing injuries or damage when working at height. Sets come with an assortment of screwdrivers for a range of fastener head sizes.atribut:
- Grip Style: Ergonomic
- Handle Color: Black, Red
- Container Type: None
- Shank Material: Alloy Steel
- Handle Length (inch): 5
- Handle Material: Plastic
- Handle Type: Ergonomic
- Measurement Type: SAE
- Screwdriver Style: Tether-Ready Insulated Screwdriver Set
- Shank Finish: Insulated
- Shank Shape: Round
- Standards: ASTM F1505-10, CSA, IEC EN DIN 60900, NFPA70E, OSHA, UL Listed
- Voltage Rating (V): 1000 AC
Daftar Harga obeng sellery Terbaru October 2026
| Sellery Insulated Screwdriver Set (Obeng Insulasi) | Rp42.900 |
| Sellery Screwdriver (Obeng) | Rp22.900 |
| Sellery Screwdriver Eclipse (Obeng) | Rp39.900 |
| Yamawa Spiral Fluted Tap (M) SP (Tap Ulir) | Rp94.900 |
| KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp82.900 |
| SATO (Label) Industrial Thermal Printer CL4NX Plus Series | Rp25.999.900 |
| Oki Data Genuine Ink Ribbon Ml8480S (Tinta Pita Printer) | Rp899.900 |
| TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng) | Rp29.900 |
| TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp36.900 |
| STANLEY Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi) | Rp499.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102119044-1.jpg)
/j9P102119693-2.jpg)
/11P102119037-3.jpg)
%20SP%20(Tap%20Ulir)/9yP103154358-2.jpg)
/16P103637042-4.jpg)
%20Industrial%20Thermal%20Printer%20CL4NX%20Plus%20Series/ljP106129775-1.jpg)
/6wP110794248-1.jpg)
/aiP101000378-4.jpg)
/a0P101000360-7.jpg)
/boP104803420-5.jpg)
/3uP103684138-3.jpg)
/qqP101003962-2.jpg)
/a1P101000361-8.jpg)
/naP103140838-4.jpg)
/7eP110794266-1.jpg)
/qwP101005968-7.jpg)

/5tP105458209-2.jpg)
%20Printer%20Thermal%20(Alat%20Cetak%20Struk)/ioP109195672-1.jpg)
/5jP107302199-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)